Plataforma de Madera con Ruedas y Extremos Alfombrados de Alta Calidad - 30 x 18", Ruedas de 5", Capacidad de 1,500 lb

La plataforma con ruedas para uso diario. Recomendadas para oficinas, escuelas y servicios de mudanzas.
  • Extremos alfombrados extraanchos soportan las cargas más pesadas.
  • Cuatro ruedas giratorias de poliuretano de 5" con seguro.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
TIPO DE
LLANTA
CAPACIDAD DE CARGA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-9843 Alfombrada 30 x 18" Poliuretano de 5" 1,500 24 $2,772 $2,640  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,215.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Alto:
    • Plataforma Inferior: 6 1/8"
    • Plataforma Superior: 7 1/4"
    • Extremo Elevado: 8 1/2"
  • Tablas:
    • Alfombrado: 17 5/8 x 6 1/8 x 1 3/8"
    • Sin Alfombrar: 17 3/8 x 3 3/4 x 1 1/8"
  • Ruedas (Ancho): 1 1/4"
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO76 x 46 cm30 x 18"
TIPO DE LLANTAPoliuretano de 13 cmPoliuretano de 5"
CAPACIDAD DE CARGA680 kg1,500 lbs.
PESO11 kg24 lbs.
PARTES:
  • H-9845 Rueda de Poliuretano para Plataformas de Madera de Alta Calidad - Giratoria con Freno, 5 x 1 1/4"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:18:48 PM; USWEB12