Gabinete Móvil con Frente Transparente para Gavetas - Vacío, 36 x 24 x 84", 91 x 61 x 213 cm

Brindan visibilidad y movilidad en talleres de reparación, depósitos y almacenes.
  • Gabinetes de acero calibre 16 totalmente soldados con ventanas de acrílico transparente.
  • Gavetas estibables de plástico se ajustan con facilidad al panel de rejillas posterior.
  • Puertas con sistema de cierre de 3 puntos.
  • Ruedas giratorias de poliuretano de 4" con seguro.
  • Personalice su gabinete con nuestras Gavetas Estibables de Plástico.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN NO. DE
REPISAS
TAMAÑO
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-9896 Gabinete Vacío 0 362484" 322 $38,808 $37,620  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $45,017.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. REQUIERE ENSAMBLE PARCIAL.
DIMENSIONES:
  • La altura que aparece en la gráfica incluye las ruedas.
  • Interiores: 35 x 22 1/4 x 77 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Abertura de la Puerta : 33 x 72" (Ancho x Alto)
CARACTERÍSTICAS:
  • Llaves iguales
  • Acabado pulvirrevestido.
CAPACIDAD:
  • Gavetas:
    • Deben ordenarse  en cajas completas.
    • Las cantidades listadas corresponden a  ​​​​​​​la capacidad total del gabinete y es posible que no estén en cantidades en caja.
Gaveta de Plástico Modelo #Dimensiones ExterioresCapacidad del Gabinete
S-124135 1/2 x 4 x 3"136 gavetas
S-124147 1/2 x 4 x 3"136 gavetas
S-205819 1/2 x 6 x 5"60 gavetas
S-1353611 x 4 x 4"96 gavetas
S-1241511 x 5 1/2 x 5"72 gavetas
S-1241611 x 8 x 7"36 gavetas
S-1241711 x 11 x 5"36 gavetas
S-1353711 x 16 1/2 x 5"24 gavetas
S-1241815 x 5 1/2 x 5"72 gavetas
S-1241915 x 8 x 7"36 gavetas
S-1242015 x 16 1/2 x 7"18 gavetas
S-1445418 x 8 x 9"28 gavetas
S-1242118 x 11 x 10"18 gavetas
S-1242218 x 16 1/2 x 11"12 gavetas
Gaveta de Metal Modelo No.

S-2400011 x 5 1/2 x 5"72 gavetas
S-2400115 x 8 x 7"36 gavetas
S-24613
18 x 16 1/2 x 11"
12 gavetas
COLOR:  
  • Gris Oscuro
ACCESORIOS:
  • Repisas:
    • Paquete de 3: H-8346-SHELF 
    • Paquete de 4: H-8345-SHELF
    • Las repisas se insertan en rejillas en la parte de atrás y los laterales del gabinete.
      • El reborde de adelante evita que los artículos se deslicen y caigan.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 61 x 213 cm36 x 24 x 84"
PESO147 kg322 lbs.
PARTES:
  • H-2487-151 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento de Gavetas
  • H-8345-SHELF Repisas para Gabinetes para Almacenamiento de Gavetas - 36"
  • H-8346-SHELF Repisas para Gabinete para Almacenamiento de Gavetas - 36"
  • H-9055 Plataforma con Ruedas para Gabinetes Móviles para Almacenamiento de Gavetas - 36 x 24"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:48:41 PM; USWEB29