Estantería sin Pernos - 48 x 24 x 60", 122 x 61 x 152 cm

Almacenamiento de uso ligero para salas de descanso, almacenes y clósets chicos.
  • Ensamble rápido y fácil con mazo. Repisas se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 1 1/2".
  • Acero pulvirrevestido calibre 14 con tabla de aglomerado de 5/8".
  • Su diseño abierto brinda un acceso fácil por los cuatro lados.

    Estantería sin Pernos
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-9918 482460" 5 300 140 $5,940 $5,676  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,890.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Postes: 1 1/2 x 1 1/2"
  • Alto de la Viga:
    • Soporte Frontal/Posterior: 1 1/8"
    • Soporte Lateral: 1 15/16"
  • Exteriores: Agregar 5/8" a las dimensiones listadas.
GROSOR:
  • Postes y Soportes Frontales/Posteriores: calibre 14
  • Soportes Laterales: calibre 16
COMPATIBILIDAD:
  • Compatible con Kit de Ruedas H-8779 .
    • Nota: La capacitad total no debe superar las 600 lbs con ruedas.
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla es para cada repisa con base en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • Total: No excede las 8,000 lbs
CONSTRUCCIÓN:
  • (6) Soportes Laterales
    • Solo tres repisas tienen apoyos laterales de acero.
  • Conexión de remache doble en las vigas para mayor resistencia y rigidez.
  • Postes Verticales: De una sola pieza
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO122 x 61 x 152 cm48 x 24 x 60"
CAPACIDAD DE REPISA136 kg300 lbs.
PESO64 kg140 lbs.
PARTES:
  • H-1965-CONCT Placa de Unión para Racks Amplios de Almacenamiento
  • H-5189-ADD Repisa Adicional para Estantería sin Pernos - 48 x 24"
  • H-5204 Marco de Soporte Lateral para Estantería sin Pernos - 24"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:47:01 AM; USWEB29