Estantería Sin Pernos de Uso Pesado - 72 x 24 x 84", 183 x 61 x 213 cm

Estantería negra clásica resalta en oficinas industriales, locales comerciales y almacenes.
  • Ensamble rápido y fácil. Las repisas se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 1 1/2".
  • Armazón de acero pulvirrevestido calibre 14 con repisas de tablas de aglomerado de 5/8".
  • Vigas de 2¼" con doble remache duraderas brindan resistencia y rigidez.

    Estantería Sin Pernos de Uso Pesado
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAP. DE REPISA
(LBS.)
NO. DE
REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-9959 722484" 550 3 150 $7,260 $6,996  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,421.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Exteriores: Agregar 5/8" a las dimensiones listadas.
  • Postes: 1 1/2 x 1 1/2"
  • Alto de la Viga:
    • Soportes Frontales/Posteriores: 2 1/4"
    • Soportes Laterales: 2"
GROSOR:
  • Postes y Soportes Frontales/Posteriores: calibre 14
  • Soportes Laterales: calibre 16
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla es para cada repisa con base en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • Total: No excede las 8,000 lbs
CONSTRUCCIÓN:
  • Conexión de remache doble en las vigas para mayor resistencia y rigidez.
  • Postes Verticales: De una sola pieza
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO183 x 61 x 213 cm72 x 24 x 84"
CAPACIDAD DE REPISA249 kg550 lbs.
PESO68 kg150 lbs.
PARTES:
  • H-8409-ADD Repisa Adicional para Estantería sin Pernos de Uso Pesado - 72 x 24"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:36:45 AM; USWEB29