Unger® HydroPower® Kit de Tanque y Cepillo

Convierte el mango en un sistema de limpieza para ventanas.
  • Limpie ventanas hasta cuatro pisos de alto de forma segura desde el piso.
  • Tanque de resina purifica el agua para limpiar sin dejar manchas.
  • Cepillo eléctrico de cerda doble gira 180º.
  • Use con Mango Telescópico de 49', se vende por separado.

    Incluye:
    • (1) Tanque
    • (1) Cepillo Eléctrico
    • (1) Manguera de Nylon de 82'
    • (1) Adaptador para Extensión
1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-9976 HydroPower® Kit de Tanque y Cepillo 26 $31,460  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $36,493.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

SE ENVÍA DESDE ULINE EUA
DIMENSIONES:
  • Tanque: 14 3/4 x 13 3/4 x 12" (Largo x Ancho x Alto)
  • Adaptador de Extensión: 6"
  • Cepillo Eléctrico: 11"
MATERIAL:
  • Cepillo Eléctrico: Cerdas de polipropileno separado
  • Tanque de Resina: Ámbar
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: 5° - 30 °C (41° - 86 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • El tanque se conecta a una manguera estándar de jardín.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PESO12 kg26 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/15/2026 07:45:50 AM; USWEB27