Gabinete de Uso Pesado para Almacenamiento de Gavetas - Vacío, 36 x 24 x 78", 91 x 61 x 198 cm

Fabricados como una bóveda bancaria. Lo suficientemente resistentes para soportar años de uso pesado.
  • Gabinetes de acero calibre 14 totalmente soldados. Acabado pulvirrevestido duradero.
  • Gavetas cuelgan y se ajustan de los paneles de rejillas.
  • Asa con portacandado.
  • Puertas reforzadas de 4" de profundidad.
  • Base elevada apta para montacargas. Se atornillan al piso para mayor estabilidad.
  • Personalice su gabinete con nuestras Gavetas Estibables de Plástico.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN NO. DE
REPISAS
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-9990 Gabinete Vacío 0 362478" 310 $51,348 $49,104  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $59,563.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Reales: 35 5/8 x 24 x 77 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Interiores: 35 1/2 x 18 1/2 x 71 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Abertura de Puerta: 32 1/8 x 67 1/2" (Ancho x Alto)
  • Abertura de las Gavetas en la Puerta: 13 7/8 x 4 x 68 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Abertura de Base Elevada: 26 1/2 x 6" (Ancho x Alto)
CARACTERÍSTICAS:
  • Se puede levantar y mover con un diablito o montacarga.
  • Repisas Opcionales (H-9992): Se regulan de a 7".
CAPACIDAD:
  • Total: 3,000 lbs
  • Cada Puerta: 250 lbs
  • Gavetas:
    • Deben ordenarse  en cajas completas.
    • Las cantidades listadas corresponden a  ​​​​​​​la capacidad total del gabinete y es posible que no estén en cantidades en caja.
Gaveta de Plástico Modelo #Dimensiones ExterioresCapacidad del Gabinete
S-124135 1/2 x 4 x 3"204 gavetas
S-124147 1/2 x 4 x 3"204 gavetas
S-205819 1/2 x 6 x 5"104 gavetas
S-1353611 x 4 x 4"144 gavetas
S-1241511 x 5 1/2 x 5"116 gavetas
S-1241611 x 8 x 7"52 gavetas
S-1241711 x 11 x 5"58 gavetas
S-1353711 x 16 1/2 x 5"24 gavetas
S-1241815 x 5 1/2 x 5"72 gavetas
S-1241915 x 8 x 7"36 gavetas
S-1242015 x 16 1/2 x 7"18 gavetas
S-1445418 x 8 x 9"28 gavetas
S-1242118 x 11 x 10"18 gavetas
S-1242218 x 16 1/2 x 11"12 gavetas
Gaveta de Metal Modelo No.

S-2400011 x 5 1/2 x 5"116 gavetas
S-2400115 x 8 x 7"36 gavetas
S-24613
18 x 16 1/2 x 11"
12 gavetas
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 61 x 198 cm36 x 24 x 78"
PESO141 kg310 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:49:56 PM; USWEB29