3M 9472LE Rollos Manuales de Cinta Adhesiva de Transferencia - 1" x 60 yardas

PARA SUPERFICIES DE DIFÍCIL ADHERENCIA

Pegue placas de identificación, etiquetas, secciones de molduras y carátulas de plástico.
  • Rollos de aplicación manual – no requieren despachador.
  • Excelente para unir superficies con pulvirrevestido o ligeramente grasosas y plásticos difíciles de adherir.
  • Soporta temperaturas de hasta 149°C (300°F).
  • El respaldo kraft recubierto de poli de 58 lbs. resiste la humedad. Ideal para cortes de acero troquelado.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
TAMAÑO
DEL NÚCLEO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 2 ROLLOS) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 4 6 8 24 36+
S-10024 1" x 60 yardas 5.2 3" 9 $1,408 $1,386 $1,320 $1,298 $1,276 $1,254  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,266.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 6"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 121 °C (300 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 82 °C (200 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 55 M1" x 60 yardas
GROSOR132 Micras5.2 mil
TAMAÑO DEL NÚCLEO8 cm3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:19:48 PM; USWEB12