3M 9485PC Cinta Adhesiva de Transferencia - 12" x 60 yardas

ALTA TEMPERATURA - CONDICIONES ADVERSAS

Coloque etiquetas de información a compresores, bloques de motor y partes de automóvil inspeccionadas.
  • Se pega rápidamente a plásticos de difícil adherencia y metales pulvirrevestidos o grasosos.
  • Cinta doble cara de rápida adherencia. Línea de unión invisible.
  • Soporta temperaturas de 149°C (300°F); 232°C (450°F) por corto plazo.
  • Resistente a químicos y solventes.
  • El respaldo kraft recubierto de poli de 58 lbs. resiste la humedad. Ideal para cortes de acero troquelado.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
TAMAÑO
DEL NÚCLEO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 6) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
6 24 36+
S-10038 1/2" x 60 yardas 5.0 3" 72 $1,034 $1,012 $946  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,196.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 6"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (70° - 100 °F)
  • Límites Mínimos de Rendimiento: -40 °F
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 55 M1/2" x 60 yardas
GROSOR127 Micras5.0 mil
TAMAÑO DEL NÚCLEO8 cm3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:22:52 PM; USWEB12