3M 928 Cinta Adhesiva de Transferencia - 12" x 36 yardas

PARA SUPERFICIES LISAS

Reposicionable – como notas adhesivas. Ideal para empaque de protección temporal.
  • Pegue tarjetas de crédito a sobres, cree bolsas y sobres resellables, calcomanías y etiquetas removibles.
  • Adhesivo acrílico. Reposicionable de baja adherencia en un lado, alta adherencia en el otro.
  • Use con Despachador de Cinta Adhesiva 3M ATG-700.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12 ROLLOS) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 1/2 CAJA 1+ CAJAS
S-10043 1/2" x 36 yardas 2.0 72 $440.00 $407.00 $393.80 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,124.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 3 3/4"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 121 °C (250 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 82 °C (180 °F)
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
  • Resistencia a Rayos UV: Buena
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 33 M1/2" x 36 yardas
GROSOR51 Micras2.0 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:17:16 PM; USWEB12