3M 969 Cinta Adhesiva de Transferencia - 14" x 18 yardas

PARA TODAS LAS SUPERFICIES

Uso pesado. Recomendada para adherencia firme.
  • Adhiere molduras a muebles o equipaje, pega empaques y espuma industrial.
  • Se adhiere a papel rugoso, plástico, espuma, metal, vinil y materiales brillosos.
  • Adhesivo acrílico con respaldo de papel canela.
  • Use con Despachadores de Cinta Adhesiva de Transferencia.
Requiere adaptador de 1/4" para usar con rollos despachadores de 1/4".
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12 ROLLOS) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 1/2 CAJA 1+ CAJAS
S-10051 1/4" x 18 yardas 5.0 72 $198.00 $184.80 $177.10 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,756.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 3"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 121 °C (250 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 82 °C (180 °F)
ESPECIFICACIONES:
  • No está libre de ácido.
  • No se recomienda para exposición directa a rayos UV.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO6 mm x 16 M1/4" x 18 yardas
GROSOR127 Micras5.0 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:17:05 PM; USWEB12