3M 4016 Cinta de Espuma Doble Cara - 34" x 36 yardas, 19 mm x 33 M

GROSOR DE 1/16"

Instale pósters, carteles y pequeñas placas de identificación.
  • Uso ligero a mediano. Uso en interiores.
  • Soporta temperaturas hasta de 104°C (220°F).
  • Resistente a solventes y UV.
  • Espuma blancuzca de uretano con adhesivo acrílico y respaldo de papel.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 2) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 9 18+
S-10063 3/4" x 36 yardas 1/16" 12 $2,398 $2,332 $2,156  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,563.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 11"
GROSOR:
  • Respaldo: 3 mil
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 121 °C (380 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 82 °C (220 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Adhesivo: Permanente
USO:
  • La espuma de uretano puede amarillarse por la exposición a la luz pero no afecta el desempeño.
ESPECIFICACIONES:
  • Resistencia a Solventes: Mediana
  • No son libres de ácido.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 33 M3/4" x 36 yardas
GROSOR2 mm1/16"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:36:07 PM; USWEB12