3M 9589 Cinta Doble Cara - 1" x 36 yardas

Suficientemente fuerte para adherir orillas de tapetes.
  • Use para instalaciones generales, uniones y empalmes.
  • Une metales, papeles, pinturas y la mayoría de los plásticos.
  • Se rompe a mano. Resiste temperaturas de hasta
    49°C (120°F).
  • Película de polietileno blanco de alta densidad con adhesivo de caucho sintético y respaldo de papel escocés verde.
NÚCLEO DE 3"
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
TAMAÑO
DEL NÚCLEO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 3 ROLLOS) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
3 12+
S-10088 1" x 36 yardas 9.0 3" 36 $990 $946  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,445.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación, si se mantiene en la caja original.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): 158 °F
    • Largo Plazo (Días, Semanas): 120 °F
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la FDA bajo el Título 21 del Código de Regulaciones Federales(21 CFR) para uso como aditivo alimentario indirecto
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 33 M1" x 36 yardas
GROSOR229 MicrasGrosor 9 mil
TAMAÑO DEL NÚCLEO8 cm3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:40:49 PM; USWEB12