3M 476XL Cinta Doble Cara con Respaldo Extraancho - 1" x 540 yardas

Selle sobres o cajas de cartón para envíos por correo express.
  • Respaldo extraancho.
  • Resiste temperaturas hasta de 49°C (120°F).
  • Película de polipropileno transparente con adhesivo de goma sintética de alta adherencia y respaldo de papel kraft.
  • Los anchos mencionados incluyen las orillas del respaldo de 1/8" sin pegamento.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
TAMAÑO
DEL NÚCLEO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 2 ROLLOS) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 6 12+
S-10091 1" x 540 yardas 6.0 3" 6 $4,466 $4,268 $4,180  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,361.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 16"
  • Ancho (Real):
    • Cinta Adhesiva: 3/4"
    • Respaldo: 1"
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación, si se mantiene en la caja original.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -18° - 38 °C (0° - 100 °F)
  • Rendimiento
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 65 °C (150 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 49 °C (120 °F)
USO:
  • No se recomienda la exposición directa al sol/rayos UV.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 494 M1" x 540 yardas
GROSOR152 Micras6.0 mil
TAMAÑO DEL NÚCLEO8 cm3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:33:23 PM; USWEB12