3M 9576 Cinta Doble Cara - 2" x 60 yardas

Recomendada para empalmar papel, película y aluminio.
  • Versión económica de 3M 415.
  • Resiste temperaturas hasta de 52°C (125°F).
  • Película de polipropileno transparente con adhesivo acrílico de alta adherencia y respaldo de papel kraft.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
TAMAÑO
DEL NÚCLEO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 16 36+
S-10094 2" x 60 yardas 4.0 3" 24 $1,254 $1,188 $1,122  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,909.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación, si se mantiene en la caja original.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): 165 °F
    • Largo Plazo (Días, Semanas): 125 °F
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 55 M2" x 60 yardas
GROSOR102 Micras4.0 mil
TAMAÑO DEL NÚCLEO8 cm3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:33:46 PM; USWEB12