12 x 18" Bolsas de Polietileno Industriales de 2 Mil

MÁS DE 290 TAMAÑOS EN EXISTENCIA

Grosor más popular para envíos de partes, ropa o proteger alimentos.
  • Cumplen con especificaciones FDA y USDA para contacto con alimentos.
  • Película de polietileno 100% virgen de alta transparencia.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
EXTERIOR
ANCHO x LARGO
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT./
CAJA
AGREGAR AL
CARRITO
1 5 10 20+
S-1010 12 x 18" 30 $1,520 cualquier cantidad por caja 1,000 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,763.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Baja/ Baja Densidad Lineal
  • Libre de azufre
  • Sin Aminas ni Silicona
  • Libre de látex
  • Libre de hidroxitolueno butilado (BHT)
  • Libre de cloro
  • Sin PVC

TEMPERATURA:
  • 20° - 150°F

RECICLADO:
  • Reciclable #4

USO:
  • Sello en la parte inferior.
  • No tratada para ser impresa por el usuario final.
  • No se recomienda usar con hielo seco.
  • No apto para microondas.
  • No se pueden utilizar para hornear, cocinar o hervir.
  • No almacene en temperaturas bajo cero.
  • Se recomienda usar de 3 o 4 mil en una máquina para compactar residuos.
  • Resistente al agua, no impermeable. Ver Bolsas Antigoteo.
  • No se usa con aspiradoras. Ver Bolsas para Aspiradora.

ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con FDA 21 CFR 177.1520
  • No aprobado para paquetería.
  • Sin aprobación para correo postal.
  • No está aprobado para cuarto limpio.
  • Libre de ácido y seguro para archivar.
  • MVTR (Tasas de Transmisión de Vapor de Agua.) u OTR (Tasas de Transmisión de Oxígeno) no disponibles.
  • Sin OMG, fungicidas ni pesticidas.


CAPACIDAD:
  • No se ha verificado su capacidad de peso.


ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
EXTERIOR ANCHO x LARGO30 x 46 cm12 x 18"
PESO/CAJA14 kg30 lbs.
S-1010 -
Error Excedió el número máximo de veces que se puede enviar un correo electrónico. Intente de nuevo más tarde
Error  •
Error  •

Error  •
Error  •
Para ingresar varios correos eléctronicos separe con una coma.
 
 
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
07/15/2019 07:47:43 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1