3M 9415PC Cinta Doble Cara Removible - 1" x 72 yardas

Cinta tipo Post-It – fije insertos temporales en sobres y crea solapas resellables.
  • Lado con respaldo: adherencia baja, removible y reusable, no deja residuos.
  • Lado expuesto: alta adherencia, adhesivo permanente.
  • Resiste temperaturas hasta de 70°C (158°F).
  • Película transparente de poliéster con adhesivo acrílico de alta adherencia y respaldo de papel blanco.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
TAMAÑO
DEL NÚCLEO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 2 ROLLOS) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 16 36+
S-10105 1" x 72 yardas 2.0 3" 36 $2,090 $1,936 $1,870  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,848.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 6"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación, si se mantiene en la caja original.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
ESPECIFICACIONES:
  • Resistencia a Rayos UV: Buena
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 66 M1" x 72 yardas
GROSOR51 Micras2.0 mil
TAMAÑO DEL NÚCLEO8 cm3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:35:07 PM; USWEB12