3M F9469PC VHB Cinta Adhesiva de Transferencia - 12" x 60 yardas

GROSOR 5 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB garantiza una adherencia segura e invisible.
  • Pega superficies de metal planas y lisas incluyendo bordes decorativos de metal.
  • Rango de temperatura es -40°C a 149°C (-40°F a 300°F).
  • Resistente a humedad, UV y solventes. Para interiores y exteriores.
  • Adhesivo acrílico transparente; respaldo de papel kraft recubierto de polietileno.
Clasificación UL 746C
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-10106 1/2" x 60 yardas 100 lbs. 5 72 $1,188 $1,166 $1,122 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,378.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 6 1/4"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 121 °C (500 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 82 °C (300 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Dos lados
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 55 M1/2" x 60 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN69 N/cm cuadrados100 lbs.
GROSOR127 MicraGrosor 5 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:48:57 PM; USWEB12