3M VHB Cinta Adhesiva
>
3M F9473PC VHB Cinta Adhesiva de Transferencia
3M F9473PC VHB Cinta Adhesiva de Transferencia -
1
⁄
2
" x 60 yardas
Agrandar
GROSOR 10 MIL
Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
Fuerza increíble VHB
™
garantiza una adherencia segura e invisible.
Pega superficies de metal planas y lisas incluyendo molduras para auto.
Rango de temperatura es -40°C a 149°C (-40°F a 300°F).
Resistente a humedad, UV y solventes. Para interiores y exteriores.
Adhesivo acrílico transparente; respaldo de papel kraft recubierto de polietileno. Núcleo de 3".
Clasificación UL 746C
MODELO
NO.
TAMAÑO
RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1
3
6+
S-10108
1/2"
x
60 yardas
100 lbs.
10
18
$2,090
$2,002
$1,958
rollo(s)
AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,424.40.
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
03/08/2025 04:53:25 PM;
USWEB12
cerrar