3M 4941 VHB Cinta de Espuma Doble Cara - 34" x 36 yardas

GROSOR 45 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB garantiza una adherencia segura.
  • Espuma suave adaptable se amolda a superficies irregulares.
  • Se pega bien a metales pintados, plástico y vidrio como los gabinetes a las paredes.
  • Rango de temperatura de -40° a 95°C (-40°F a 200°F).
  • Modera ruido, impactos y vibraciones.
  • Resistente a humedad, UV, solventes y plastificantes, adhesivo que no se despega o deteriora. Para interiores y exteriores.
  • Espuma acrílica gris oscura con adhesivo acrílico; respaldo de película kraft.
Clasificación UL 746C
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-10115 3/4" x 36 yardas 85 lbs. 45 12 $3,696 $3,630 $3,542 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,287.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (50° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 232 °C (300 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 121 °C (200 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Alcanza la adhesión máxima 72 horas luego de la aplicación.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 33 M3/4" x 36 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN59 N/cm cuadrados85 lbs.
GROSOR1,143 MicrasGrosor 45 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:54:25 PM; USWEB12