3M VHB 4950 Cinta de Espuma Acrílica - 12" x 36 yardas

GROSOR 45 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB garantiza una adherencia segura.
  • Fije paneles planos de metal expuesto a estructuras de soporte de acero.
  • Rango de temperatura de -40° a 95°C (-40°F a 200°F).
  • Modera el ruido, impactos y vibraciones.
  • Resistente a humedad, UV y solventes. Para interiores y exteriores.
  • Espuma acrílica blanca con adhesivo acrílico; respaldo de papel kraft.
Clasificación UL 746C
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-10117 1/2" x 36 yardas 140 lbs. 45 18 $3,410 $3,344 $3,234 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,955.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (50° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 149 °C (300 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 93 °C (200 °F)
USO:
  • Solo para uso industrial y ocupacional.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 33 M1/2" x 36 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN97 N/cm cuadrados140 lbs.
GROSOR1,143 MicrasGrosor 45 Mil
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/19/2026 07:37:03 AM; USWEB14