3M 4920 VHB™ Cinta de Espuma Doble Cara - 1" x 72 yardas, 25 mm x 66 M

GROSOR 15 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB™ garantiza una adherencia segura.
  • Pega superficies planas de metal y plásticos tales como letreros exteriores.
  • Rango de temperatura de -40° a 93°C (-40° a 200°F).
  • Modera el ruido, impactos y vibraciones.
  • Resistente a humedad, UV y solventes. Para interiores y exteriores.
  • Espuma acrílica blanca con adhesivo acrílico; respaldo de papel kraft.
Clasificación UL 746C
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-10122 1" x 72 yardas 160 lbs. 15 9 $11,616 $11,352 $11,110 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,474.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 149 °C (300 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 93 °C (200 °F)
USO:
  • Solo para uso industrial y ocupacional.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 66 M1" x 72 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN110 N/cm cuadrados160 lbs.
GROSOR381 MicrasGrosor 15 Mil
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/06/2026 10:51:29 PM; USWEB34