3M 4905 VHB Cinta Doble Cara - 1" x 72 yardas

GROSOR 20 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB garantiza una adherencia segura.
  • Pega materiales transparentes. Pegue asas o instale letreros sobre vidrio o acrílicos.
  • Rango de temperatura de -40°C a 93°C (-40°F a 200°F).
  • Modera ruido, impactos y vibraciones.
  • Resistente a humedad, UV y solventes. Para interiores y exteriores.
  • Acrílico transparente con adhesivo acrílico; respaldo de película de polietileno rojo.
Clasificación UL 746C
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-10125 1" x 72 yardas 100 lbs. 20 9 $6,534 $6,380 $6,248 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,579.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): 300 °F
    • Largo Plazo (Días, Semanas): 250 °F
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 66 M1" x 72 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN69 N/cm cuadrados100 lbs.
GROSOR508 MicraGrosor 20 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:57:55 PM; USWEB12