3M 4955 VHB Cinta de Espuma Doble Cara - 12" x 36 yardas

GROSOR 80 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB garantiza una adherencia segura.
  • Pega superficies planas de metal y plásticos tales como vigas a paneles o señalamientos exteriores.
  • Rango de temperatura es -40°C a 93°C (-40°F a 200°F).
  • Modera el ruido, impactos y vibraciones.
  • Resistente a humedad, UV y solventes. Para interiores y exteriores.
  • Espuma acrílica blanca con adhesivo acrílico; respaldo de poliéster transparente.
Clasificación UL 746C
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-10148 1/2" x 36 yardas 95 lbs. 80 18 $3,718 $3,652 $3,498 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,312.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 232 °C (400 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 121 °C (300 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 33 M1/2" x 36 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN66 N/cm cuadrados95 lbs.
GROSOR2,032 MicrasGrosor 80 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:52:01 PM; USWEB12