3M 355 Cinta Adhesiva Hot Melt para Encintadora - 2" x 1,000 yardas, Transparente

LA MÁS RESISTENTE EN SU TIPO

Recomendada para envíos internacionales, materiales peligrosos y paquetes extrapesados.
  • Sella cajas que pesan más de 150 lbs.
  • Resiste la abrasión, humedad, químicos y rayones.
  • Alta resistencia a cortes y rasgaduras en los bordes.
  • Respaldo resistente de poliéster con adhesivo hot melt.
  • Solo para uso con encintadoras. No compatible con despachadores manuales.
67 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 8 12+
S-10174 Transparente 2" x 1,000 yardas 3.5 4 $6,886 $6,556 $6,314  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $31,951.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 13 1/4"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Goma - Hot Melt
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: Temperatura ambiente
  • Rendimiento: + 32 °F
CARACTERÍSTICAS:
  • Más resistente que el PVC y Polipropileno.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 914 M2" x 1,000 yardas.
GROSOR89 MicrasGrosor 3.5 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:07:59 PM; USWEB12