Cinchos de Nylon Naturales - 8", 40 lb

Cinchos a prueba de alteraciones aseguran bolsas, cordones y cables permanentemente.
  • Ajustan firmemente - No se estiran ni deslizan.
  • Nylon 6.6 listado por UL.
    Oferta Gratis
    GRATIS PISTOLA PARA CINCHOS H-241 CON LA ORDEN DE $3,300+ DE CINCHOS
    (resistencia a la tensión máxima de 50 lbs.).
    Use el código de oferta SP239 al hacer su compra.
MODELO
NO.
LARGO ANCHO RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
CANT./
PAQUETE
PRECIO POR PAQUETE (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 5 10 20+
S-1021 8" .14" 40 lbs. 1,000 $902 por paquete cualquier cantidad  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,046.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Largo (Real): 7.99"
  • Diámetro del Atado: 1/16" - 2.17"
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -40° a 177° C (-40° a 350° F)
ESPECIFICACIONES:
  • Clasificación de UL en Incendios: 94 V-2
  • No aprobado para uso en plénum.
EMPAQUE:
  • Empacado en una bolsa.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO20 cm8"
ANCHO4 mm.14"
RESISTENCIA A LA TENSIÓN18 kg40 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:03:55 PM; USWEB12