3M 5480 Cinta de PTFE - 12" x 36 yardas

Cinta antiadherente para envolver rodillos, placas, cintas u otras partes donde puede ocurrir acumulación.
  • Se amolda a superficies desiguales o irregulares.
  • Resistente a químicos.
  • Soporta temperaturas de -54°C a 204°C (-65°F a 400°F).
  • Película de PTFE gris con adhesivo de silicón.
27 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-10233 1/2" x 36 yardas 3.7 18 $2,640 $2,574 $2,420  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,062.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTILS:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación
TEMPERATURA:
  • Máxima: 204 °C (400 °F)
    • Pueden liberarse pequeñas cantidades de vapores peligrosos.
    • La inhalación de estos vapores puede ser dañina o causar irritación del tracto respiratorio.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 33 M1/2" x 36 yardas
GROSOR94 MicrasGrosor 3.7 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:27:38 PM; USWEB12