Tubos Blancos con Tapas - 2 12 x 24", Grosor de .070"

Dé una buena primera impresión al enviar calendarios, pósters o documentos.
  • Corte de 3 capas en espiral.
  • Tapas de plástico refuerzan la forma y no se zafan durante el envío.
  • Tapas de plástico incluidas.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DIÁMETRO
INTERIOR
LARGO
UTILIZABLE
GROSOR TUBOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR TUBO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
35 70 245 490 980+
S-1025 1/2" 24" .070" 35 20 $43.78 $41.14 $38.94 $36.52 $34.54  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,777.38.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores: 2.65 x 25" (Profundidad x Largo)
TALLA:
  • Pida un tamaño más grande si el artículo se acerca al Largo Utilizable que se indica en la tabla. 
  • El largo utilizable se mide con las tapas insertadas.
PESO:
  • Incluye 2 tapas por tubo.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado:
    • Posconsumo: 70 - 100% 
    • Secundario: 0 - 30%
APARIENCIA:
  • Acabado brilloso
USO:
  • Se recomienda una sierra de arco para cortar los tubos del tamaño deseado.
  • La Engrapadora H-308 con grapas de 3/8" puede usarse para grapar las tapas a los tubos.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
  • No cumplen con normas FDA para contacto directo con alimentos.
ENVÍO:
  • Etiquetas Adhesivas para Dirección:
    • Colocar la etiqueta  horizontalmente con cada extremo apuntando hacia el extremo del tubo. 
    • Verifique que los códigos de barras de envío se puedan escanear fácilmente.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIÁMETRO INTERIOR6 cm2 1/2"
LARGO UTILIZABLE61 cm24"
GROSOR1.78 mm.070"
PESO/CAJA9 kg20 lbs.
PARTES:
  • S-1366 Tapas de Plástico - 2 1/2"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:41:54 PM; USWEB12