3M 218 Cinta Masking para Líneas Precisas - 34" x 60 yardas

Crea líneas de pintura perfectas, definidas y con clara separación de colores.
  • Ideal para detallar autos, enmascarar serigrafías y letras.
  • Resistente a solventes y humedad.
  • Resiste temperaturas de horneado hasta de 121°C (250°F) por 30 minutos.
  • Película de polipropileno verde con adhesivo de goma.
13 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MIN. 3) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
3 6 12 24+
S-10264 3/4" x 60 yardas 4.7 48 $728.20 $708.40 $693.00 $679.80  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,534.18.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a partir de la fecha de fabricación
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (65° - 85 °F)
APARIENCIA:
  • Olivo pálido; translúcida.
USO:
  • Exposición en Exterior: No se recomienda
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 55 M3/4" x 60 yardas
GROSOR119 MicrasGrosor 4.7 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:01:29 PM; USWEB12