3M 234 Cinta Masking para Alta Temperatura - 1 12" x 60 yardas

ALTA TEMPERATURA

Cinta industrial resistente para enmascarar y amarrar.
  • Se adhiere a acero inoxidable, pulvirrevestidos, caucho EPDM y aluminio alodino.
  • Buena línea de pintura. Remoción limpia. Resistente a solventes y humedad.
  • Resiste 120°C (250°F) hasta por 30 minutos.
  • Respaldo de papel crepé canela liso con adhesivo de goma.
27 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
CUMPLE CON ASTM D6123
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 72 144+
S-10279 1/2" x 60 yardas 5.9 24 $525.80 $511.50 $501.60 $479.60  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,319.18.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación. 
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (65° - 85 °F)
USO:
  • Exposición en Exterior: No se recomienda
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • Espec. PPP-T-42C, Tipo I
    • CID A-A-833A, Tipo I
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO38 mm x 55 M1 1/2" x 60 yardas
GROSOR150 MicrasGrosor 5.9 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:09:55 PM; USWEB12