3M 214 Cinta Masking Industrial - 2" x 60 yardas

ALTA TEMPERATURA

Se adhiere a cobre, plata, latón y otros metales preciosos. Sin azufre.
  • Resiste temperaturas hasta de 177°C (350°F) por 1 hora.
  • Adhesión rápida; remoción limpia.
  • Resistente a manchas, solventes y humedad.
  • Respaldo de papel crepé canela con adhesivo de goma.
24 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MIN.6) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
6 12 24 36+
S-10295 2" x 60 yardas 6.7 24 $4,818 $4,752 $4,708 $4,576  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $33,533.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

SE ENVÍA DESDE ULINE EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (65° - 85 °F)
USO:
  • Exposición en Exterior: No se recomienda
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 55 M2" x 60 yardas
GROSOR170 MicrasGrosor 6.7 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:07:13 PM; USWEB12