3M 200 / 201+ Cinta Masking para Uso General - 3" x 60 yardas, 76 mm x 55 M

Grado utilitario para sostener y amarrar.
  • Remoción limpia de plástico, cartón, caucho y metal.
  • Resiste temperaturas de hasta 93°C (200°F) por 30 minutos.
  • Respaldo de papel crepé de color natural con adhesivo de goma.
19 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 72 144+
S-10298 3" x 60 yardas 4.4 12 $316.80 $292.60 $279.40 $264.00  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,409.90.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a partir de la fecha de envío.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (65° - 85 °F)
USO:
  • Exposición en Exterior: No se recomienda
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • PPP-T-42C, Tipo I
    • CID A-A-833A, Tipo I
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO76 mm x 55 M3" x 60 yardas
GROSOR112 MicrasGrosor 4.4 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:09:15 PM; USWEB12