3M 425 Cinta de Aluminio - 12" x 60 yardas

Proteja partes y superficies de químicos, humedad, llamas, calor y luz.
  • Enmascare superficies para levantar pintura y parchar rasgaduras en remolques y aviones.
  • Mantenga fuera la humedad y refleje calor en electrodomésticos grandes.
  • Excelente protección a largo plazo para interiores y exteriores.
  • Resiste llamas. Cumple con UL 746C, UL 723, Clase "L" y F.A.R. 25.853(a).
  • Soporta temperaturas de -54°C a 149°C (-65°F a 300°F).
  • Respaldo de papel aluminio con adhesivo acrílico.
30 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6+
S-10308 1/2" x 60 yardas 4.6 72 $770 $748  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $893.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: Mejores resultados sobre 32° F
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 55 M1/2" x 60 yardas
GROSOR117 MicrasGrosor 4.6 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:11:46 PM; USWEB12