3M 431 Cinta de Aluminio - 1" x 60 yardas

Proteja partes y superficies de humedad, llamas, calor, luz y químicos.
  • Altamente adaptable. Repare rasgaduras en tráileres de camiones y equipo para exteriores.
  • Uso en interiores y exteriores a largo plazo.
  • Resiste llamas. Cumple con UL 723, Class "L" y F.A.R. 25.853(a).
  • Soporta temperaturas de -54°C a 149°C (-65°F a 300°F).
  • Respaldo de papel aluminio con adhesivo acrílico.
19 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6 12+
S-10312 1" x 60 yardas 3.1 36 $2,112 $2,046 $2,002 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,449.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 2 años a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación (Mínimo): 32° F
USO:
  • No aptas para uso médico.
  • Solo para uso industrial y ocupacional.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 55 M1" x 60 yardas
GROSOR79 MicrasGrosor 3.1 Mil
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/19/2026 07:22:36 AM; USWEB25