3M 3903 Cinta de Vinil para Ductos - 3" x 50 yardas, Gris

Económica. Cinta versátil de uso ligero mantiene fuera polvo, suciedad y humedad.
  • Codifique con colores, etiquete, selle e impermeabilice superficies.
  • Adhesivo de alta adherencia instantánea.
  • Resistente a humedad y temperaturas hasta de 121°C (250°F) por 1 hora.
  • Dorso de vinil con adhesivo de goma.
  • Resistencia a la tensión de 14 lbs.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 3) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
3 1/2 CAJA 1 CAJA 2+ CAJAS
S-10328GR Gris 3" x 50 yardas 6.5 18 $464.20 $448.80 $430.10 $412.50 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,615.46.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (60° - 80 °F)
ESPECIFICACIONES:
  • Uso en exteriores/Resistencia a los rayos UV: Hasta 1 meses
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con despachadores de mano.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO76 mm x 46 M3" x 50 yardas
GROSOR165 MicrasGrosor 6.5 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:21:07 PM; USWEB12