3M 3939 Cinta para Ductos - 3" x 60 yardas, Plateada

Cinta para ductos multiusos para empaquetado y reparación de uso ligero.
  • Pegue y empalme aislante, selle ductos de ventilación y coloque stands en convenciones y exposiciones.
  • Resistente a humedad y temperaturas hasta de 93°C (200°F).
  • Película de polietileno plateado sobre dorso de filamento de tela recubierto. Adhesivo de goma de alta adherencia.
  • Cumple con el código de inflamabilidad UL 723.
  • Resistencia a la tensión de 25 lbs.
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 3) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
3 1/2 CAJA 1 CAJA 2+ CAJAS
S-10333 Plateado 3" x 60 yardas 9.0 12 $781.00 $749.10 $717.20 $689.70 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,717.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a partir de la fecha de fabricación
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (60° - 80 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con despachadores de mano.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO76 mm x 55 M3" x 60 yardas
GROSOR229 MicrasGrosor 9.0 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:21:24 PM; USWEB12