Rollo Tubular de Burbuja - 24" x 100', 316"

Protege artículos de forma irregular o largos.
  • Recomendado para tubos de metal, molduras de madera o persianas.
  • Utilice Selladoras de Calor para hacer bolsas de burbuja a la medida.
MODELO
NO.
TAMAÑO
DE BURBUJA
INTERIOR
ANCHO x LARGO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3 6+
S-10592 3/16" 24" x 100' 10 $2,948 $2,816 $2,640 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,419.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Ancho (Real): 23 1/2 - 24 3/4"
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro:
    • Rollo: 17 - 19 1/2"
    • Burbuja: 3/8"
MATERIAL:
  • Polietileno/Nylon
TEMPERATURA:
  • Punto de Fusión: 79 ° - 85 °C (175 ° - 185 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
RECICLADO:
  • Reciclable #4 donde se acepte.
    • Consulte al centro de  reciclaje local.
  • Contenido Reciclado:
    • Plástico reciclado: Mínimo  de  20%
    • Posconsumo: Mínimo  de  10%
  • No biodegradable.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de ácido
  • Cumple con MIL-STD-3010 Método 3005
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE LAS BURBUJAS5 mm3/16"
ANCHO x LARGO INTERIORES:61 cm x 30 M24" x 100'
PESO/ROLLO5 kg10 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
09/25/2022 04:21:20 AM; USWEB29 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000