28 x 6 x 52" Cajas con SPC para Colchones de Cuna - 71 x 15 x 132 cm

Mantiene el colchón o el box limpios y secos.
  • Se recomienda para mudanzas o almacenamiento.

    Guía de Medidas
PRUEBA A 200 LBS.
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
PIES CÚB.
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
AGREGAR AL
CARRITO
5 25 100 250 500 1,000+
S-10659 28652" 5.1 $220.22 $212.96 $207.46 $202.18 $198.88 $194.04 5 / 125  AGREGAR
SOLAPAS DE SUPERPOSICIÓN COMPLETA

Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,277.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Exteriores: 28 3/8 x 6 3/8 x 53" (+/- 1/8")
  • Peso Dimensional de Paquetería: 65 lbs
MATERIAL:
  • Flauta C 
CARACTERÍSTICAS:
  • Todas las cajas de cartón se abren a lo largo (primera dimensión).
  • Las uniones están pegadas.
USO:
  • Colchoneta: Medir la profundidad del colchón antes de ordenar para garantizar un ajuste apropiado.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D5118
TERMINOLOGÍA:
  • Prueba a 200# vs 32 ECT (Prueba de Aplastamiento de Bordes):
    • Prueba a 200#:
      • 60% más resistencia al reventamiento.
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 40 lbs.
    • 32 ECT:
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 30 lbs.
  • La Prueba en Libras hace Referencia a la Resistencia al Reventamiento:
    • Las cajas de prueba a 200 lbs soportan 200 lbs/pulgada cuadrada de presión en las paredes laterales antes de reventar.
  • El ECT Hace Referencia a la Capacidad Estibable:
    • Las cajas 32 ECT soportan 32 lbs/pulgada lineal de peso estibable antes de romperse.
    • Una alternativa para envíos livianos.
PAUTAS DE RESISTENCIA DE CAJA: (Peso máximo por caja)                  
MANUAL PARA CAJAS DE FIBRA GUÍA PARA ENVÍOS
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
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO71 x 15 x 132 cm28 x 6 x 52"
SOSTIENE76 cm5.1 pies cúb.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
11/28/2022 01:22:25 PM; USWEB5 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000