Bolsas Largas de Polietileno - 9 12 x 45"

Use bolsas extralargas para enviar papel tapiz, partes y tela.
  • Polietileno de 4 mil, resistente a perforaciones.
  • Solapa autoadhesiva.
  • Resistentes al agua, livianas, flexibles.
GROSOR 4 MIL
MODELO
NO.
EXTERIOR
ANCHO x LARGO
DESCRIPCIÓN CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
S-10728 1/2 x 45" Sin Tira Para Abrir 50 7 $1,166 $1,122 $1,034  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,352.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las dimensiones en la gráfica no incluyen la pestaña.
  • Solapa: 2"
TAMAÑO:
  • Para Elegir el Tamaño Correcto:
    • Determine el ancho del sobre.
      • Ancho del producto + grosor del producto + 1 1/2"
    • Determine el largo del sobre.
      • Largo del producto + grosor del producto + 3 1/2"
VIDA ÚTIL:
  • 1 año si se almacena bajo 4° - 38° C (40° - 100° F).
RECICLADO:
  • Reciclable #4
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de ácido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
EXTERIOR ANCHO X LARGO24 x 114 cm9 1/2 x 45"
PESO/CAJA3 kg7 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:06:45 PM; USWEB12