Cinta Kraft Reforzada - "Warning - Pilfer Proof", 3" x 450'

REFORZADA

Dé máxima atención a seguridad e instrucciones de envío.
  • Adhesivo activado por agua se adhiere al corrugado aun en condiciones polvosas y sucias.
  • Recomendada para cerrar cajas de 40 - 60 lbs.
MODELO
NO.
TAMAÑO DESCRIPCIÓN GRADO ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6 10+
S-1074 3" x 450' "Warning – Pilfer Proof" #260 10 $3,696 $3,498 $3,410 $3,190  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,287.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 6 5/8"
CALIBRE:
  • Hojas Superiores/Inferiores: 25 lbs
MATERIAL:
  • Fibra de Vidrio de 75 Deniers
  • Adhesivo: Vegetal/Almidón de Maíz
  • Respaldo: Papel 100% Virgen
  • No asfáltico
VIDA ÚTIL:
  • 5 años si se la almacena en un lugar fresco y seco.             
CARACTERÍSTICAS:
  • Hebras a una distancia de 1/2" entre sí
    • Ocho hebras en total (las hebras exteriores son dobles).
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 83 lbs/in
ESTILO:
  • Sin núcleo.
    • Las máquinas que usan esta cinta adhesiva no necesitan un núcleo para dispensarla adecuadamente.
USO:
  • No se adhiere al plástico.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO76 mm x 137 M3" x 450'
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:06:07 PM; USWEB12