Tambo de Plástico - 55 Galones, Parte Superior Cerrada, Negro, 208 L

Excelentes para uso en interiores y exteriores. Polietileno libre de corrosión y resistente a abolladuras.
  • 55 gals. almacena hasta 870 lbs. de líquidos y sólidos.
  • Dos orificios de 2" para verter y ventilar.
  • Resinas cumplen con FDA.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
PARTE
SUPERIOR
CAPACIDAD CLASIFICACIÓN
ONU
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4 8+
S-10757BL Cerrada 55 Galones 1H1/Y1.9/100 22 $2,508 $2,244 c/u  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,909.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Exteriores:
    • Alto: 34 1/4"
    • Diámetro: 23 1/4"
GROSOR:
  • 2.2 mm
MATERIAL: 
  • Tapa y Tambo: HDPE (Polietileno de Alta Densidad)  
TEMPERATURA:
  • -18° - 49 °C (0° - 120 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • Compatible con:
CARACTERÍSTICAS:
  • Aberturas:
    • Las tapas no tienen ventilación.
    • Empaque de goma EPDM para evitar que ingrese la humedad.
    • Hermético
    • (1) rosca Fina/NPS de 2"
    • (1) rosca Gruesa/Reforzada de 2"
RECICLADO:  
  • Código de Reciclaje: #2
  • Si el centro de reciclaje local no recibe el tambo:
    • EE. UU./CAN:
      • National Container (Centro de Reciclaje Nacional) al 1-800-774-6956.
    • México:
      • National Container (Centro de Reciclaje Nacional) al 800-774-6956.
APARIENCIA:  
  • Tiene flechas que indican la orientación apropiada.
USO:  
  • Almacenamiento de Combustible: No apto ni recomendado para este uso.  
  • No se recomienda para el almacenamiento a largo plazo de agua potable.
  • Aunque están hechos con resinas aprobadas por la FDA, se recomienda limpiar el tambor antes del primer uso.
ESPECIFICACIONES:  
  • Libres de BPA
  • Clasificación ONU: Pueden indicarse dos clasificaciones en el tambo. No se aplica la clasificación con cierre con ventilación.  
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD208 L55 gal.
PESO10 kg22 lbs.
PARTES:
  • S-17714 Tuerca Reforzada de Tambo de Plástico - 2"
  • S-17715 Tuerca NPS para Tambos de Plástico - 2"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:43:47 PM; USWEB12