Goodwrappers® Película Elástica - Blown, Calibre 80, 10" x 1,000'

DESPACHADOR INTEGRADO

La manera más rápida y fácil de envolver tarimas.
  • Liviana - No se necesitan despachadores pesados.
  • Portátil - Se puede llevar a cualquier lugar del almacén o en la camioneta.
  • Blown de Alto Rendimiento - Excelente resistencia a perforaciones.
    Oferta Gratis
    GRATIS CORTADORA H-175 CON LA ORDEN DE 4
    ROLLOS O MÁS DE PELÍCULA ELÁSTICA

    Las asas desechables aligeran el trabajo del empleado.
    • Controle la tensión para máxima elasticidad.
    • Usa 25-33% menos película.
    • Envuelve su carga con tensión adicional para mayor seguridad.
    • Previene la fricción en las manos.


    Asa Desechable
MODELO
NO.
TAMAÑO PELÍCULA CALIBRE CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4 8 16 48
S-110 10" x 1,000' Blown
Color
Morado
80 4 17 $572 $528 $506 $484 $462 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $663.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 1"
  • Asas: 4 1/2"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
  • Asas: Plástico
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -18 ° - 46 °C (0 ° - 115 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Adherencia por 2 lados.
INCLUYE:
  • (1) Set de asas azules por rollo.
VIDA ÚTIL:
  • 1 año si se almacena a temperatura ambiente.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 cm x 305 M10" x 1,000'
GROSOR20 MicrasCalibre 80
PESO/CAJA8 kg17 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:22:29 PM; USWEB12