Tarima Completa de Fleje de Acero Recubierto en Zinc - 12" x .020" x 3,087'

NÚCLEO DE 16 x 3"

Recomendado para depósitos de madera, ladrillos y materiales para construcción.
  • Resistente a la oxidación y corrosión - No mancha las cargas.

    Fleje de Acero Recubierto en Zinc
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR
RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
LARGO ROLLOS/
TARIMA
LBS./
BOBINA
USA
SELLOS
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
C/U
S-11088S 1/2" .020 1,450 lbs. 3,087' 12 105 S-827 $3,982  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $55,429.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Tarima: 24 x 24"
APARIENCIA:
  • Enrollado en espiral
MATERIAL:
  • Acero para uso superpesado
ESPECIFICACIONES:
  • Recubrimiento de zinc pintado: Cobertura de .05 - .10 oz/pie cuadrado
  • Elongación: 2 - 4 %
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO941 M3,087'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN9,998 kPa1,450 lbs.
GROSOR508 Micras.020"
PESO/ROLLO48 kg105 lbs.
ANCHO13 mm1/2"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/13/2021 10:23:33 AM; USWEB6 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000