30 x 26 x 48" Cubiertas Transparentes para Tarimas - Grosor 3 Mil

BOLSAS GRANDES CON FUELLE

Mantenga mugre y polvo del almacén lejos de sus productos.
  • Las bolsas precortadas con fuelle son ideales para ser usadas como forros para contenedores o cubiertas para tarimas y maquinaria.
  • En rollo y perforadas para despachar fácilmente. Polietileno de baja densidad lineal.
  • Las bolsas se pueden utilizar como Forros Gaylord o para Cajas Octagonales.
MODELO
NO.
SE ADAPTA A TARIMA
LARGO x ANCHO x ALTO
TAMAÑO DE CUBIERTA
ANCHO X PROF. X ALTO
BOLSAS/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 5+
S-11096 24 x 24 x 35" 302648" 50 32 $2,090 $1,914 $1,716  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,424.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Ancho del Rollo: 31"
  • Diámetro del Rollo: 7"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
  • Sin butilhidroxitolueno (BHT)
TEMPERATURA:
  • --29° a 66 °C (-20° a 150 °F)
RECICLADO: 
  • Reciclable #4
  • Puede que no haya plantas de reciclaje para este producto en todas las áreas. 
USO: 
  • Resistente al agua, no es impermeable.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas de FDA/USDA.
  • Sin protección UV.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
SE ADAPTA A TARIMAS LARGO x ANCHO x ALTO61 x 61 x 89 cm24 x 24 x 35"
TAMAÑO DE LA CUBIERTA ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO76 x 66 x 122 cm30 x 26 x 48"
PESO/ROLLO15 kg32 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:14:28 AM; USWEB29