Sobres con Frente/Dorso Transparentes para Listas de Empaque - 4 12 x 5 12"

Direcciones de envío, documentos e instrucciones se ven fácilmente en estos sobres con frente y dorso transparentes.
  • Dorso sensible a la presión se pega a papel, madera, metal y plástico.
  • Abertura lateral. Dimensión de abertura se lista primero.
  • Cara exterior y respaldo transparente.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
DIMENSIONES
INTERIORES
GROSOR
MIL
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10+
S-11188 1/2 x 1/2" 4 x 5" 2 1,000 7 $836 $814 $770 $682  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $969.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GROSOR:
  • Papel del Reverso Blanco: 41 lbs.
MATERIAL:
  • Adhesivo: Hot melt
  • Bolsa: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • 12 - 18 meses si se almacena en un lugar fresco y seco.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -28 °C (19 °F)
  • Rendimiento: -40° a 50° C (-40° a 122° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
  • Se puede escribir con la mayoría de los marcadores.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES11 x 14 cm4 1/2 x 5 1/2"
DIMENSIONES INTERIORES10 x 13 cm4 x 5"
GROSOR51 MicrasGrosor 2 Mil
PESO/CAJA3.2 kg.7 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:14:05 AM; USWEB29