Sobres MSDS - "Important Papers Enclosed", 6 12 x 10"

Respaldo sensible a la presión se adhiere de manera segura a prácticamente todo – papel, madera, plástico o metal.
  • Polietileno de 2 mil a prueba de alteraciones protege los documentos.
  • Se muestran las dimensiones exteriores.
  • Abertura superior.
  • Dimensiones interiores utilizables: 6 x 9.5".
MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) LBS./
CAJA
AGREGAR AL
CARRITO
1 3 5 10+
S-11191 1/2 x 10" 1,000 ¡OFERTA POR EXCESO DE INVENTARIO!  $940
Precio Regular $2,440
   Términos de Venta
17   AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,090.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GROSOR:
  • Papel del Reverso Blanco: 41 lbs.
  • Polietileno Superior: 2 mil
  • Polietileno Inferior: 2 mil

MATERIAL:
  • Adhesivo: Hot melt

VIDA ÚTIL:
  • 12 - 18 meses si se almacena en un lugar fresco y seco.

TEMPERATURA:
  • Aplicación: 19 F
  • Rendimiento: -100 a 500 F


APARIENCIA:
  • "Model # Uline 1-800-295-5510" impreso al fondo de cada sobre.


CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
  • Se puede escribir con la mayoría de los marcadores.


ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
EXTERIOR ANCHO x LARGO17 x 25 cm6.5 X 10"
Peso/Caja8 kg17 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
08/19/2019 12:37:25 a. m.; USWEB5 -0-0/0.0-1