Sobres para Listas de Empaque con Bandera de EUA - 5 12 x 10"

Respaldo sensible a la presión se adhiere de manera segura a prácticamente todo - papel, madera, plástico o metal.
  • Polietileno de 2 mil a prueba de alteraciones protege los documentos.
  • Abertura lateral. Se muestra primero la dimensión de abertura.
  • Cara exterior transparente, respaldo blanco.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
DIMENSIONES
INTERIORES
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10
S-11198 1/2 x 10" 5 x 1/2" 1,000 20 $2,530 $2,376 $2,244 $2,068  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,934.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GROSOR:
  • Papel del Reverso Kraft: 42 lb
MATERIAL:
  • Adhesivo: Hot melt
  • Bolsa: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • 12 - 18 meses si se almacena en un lugar fresco y seco.
TEMPERATURA:
  • Aplicación:  21° F y más
  • Rendimiento: -31° a 60° C (-25° - 140° F)
APARIENCIA:
  • "Model # Uline 1-800-295-5510" impreso al fondo de cada sobre.
COLOR:
  • Translúcido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES14 x 25 cm5 1/2 x 10"
DIMENSIONES INTERIORES13 x 24 cm5 x 9 1/2"
PESO/CAJA9 kg20 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:15:20 AM; USWEB29