Sobres con Encabezado "Packing List Enclosed" - Rojos, Abertura Superior, 10 34 x 6 34"

Respaldo sensible a la presión se adhiere de manera segura a prácticamente todo - papel, madera, plástico o metal.
  • Polietileno grosor 2 mil a prueba de alteraciones protege los documentos.
  • Abertura superior. Se muestra primero la dimensión de abertura.
  • Cara exterior transparente, respaldo blanco.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
DIMENSIONES
INTERIORES
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10+
S-11199 10 3/4 x 3/4" 10 1/4 x 1/4" 1,000 23 $3,080 $2,992 $2,882 $2,662  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,572.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GROSOR:
  • Papel del Reverso Blanco: 41 lbs.
MATERIAL:
  • Adhesivo: Hot melt
  • Bolsa: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • 12 - 18 meses si se almacena en un lugar fresco y seco.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 19 °F
  • Rendimiento: -31° a 60° C (-25° - 140° F)
APARIENCIA:
  • "Model # Uline 1-800-295-5510" impreso al fondo de cada sobre.
COLOR:
  • Translúcido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES27 x 17 cm10 3/4 x 6 3/4"
DIMENSIONES INTERIORES26 x 16 cm10 1/4 x 6 1/4"
PESO/CAJA10 kg23 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:45:04 PM; USWEB12