Rollo de Papel Kraft de 40 lb - 60" x 900', 152 cm x 274 M

Un material de empaque multiuso a bajo costo.
  • Acojinado: Use como relleno del vacío económico para envíos.
  • Envoltura: Cubra cajas, libros y partes para proteger contra rayones.
  • 100% reciclado.
  • Use con Cortadora de Papel de 60".
MODELO
NO.
ANCHO CALIBRE LARGO/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) ROLLOS/
TARIMA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6 10 20+
S-11418 60" 40 lbs. 900' 60 $2,310 $2,222 $2,112 $2,068 $1,914 25  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,679.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
USO:
  • La cortadora se vende por separado.
  • El almacenamiento en áreas calientes/húmedas puede causar un olor.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
  • No cumple con las especificaciones Mil.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO152 cm60"
CALIBRE65.2 GSM40 lbs.
LARGO/ROLLO274 M900'
PESO/ROLLO27 kg60 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1605 Cortadora de Papel Horizontal - 60"
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:18:24 PM; USWEB29