Tarima Completa de Rollos de Papel Kraft de 75 lb - 60" x 475', 152 cm x 145 M

Un material de empaque multiuso a bajo costo.
  • Envoltura: Cubra cajas, libros y partes para proteger contra rayones.
  • Acojinado: Use como relleno del vacío económico para envíos.
  • 100% reciclado.
  • Rollo de 8 ½" de diámetro.
  • Use con Cortadora de Papel de 60".
MODELO
NO.
ANCHO CALIBRE LARGO/
ROLLO
LBS./
ROLLO
ROLLOS/
TARIMA
PRECIO POR
ROLLO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
S-11420S 60" 75 lbs. 475' 60 25 $1,430  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $41,470.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
USO:
  • La cortadora se vende por separado.
  • El almacenamiento en áreas calientes/húmedas puede causar un olor.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
  • No cumple con las especificaciones Mil.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO152 cm60"
CALIBRE111 GSM75 lbs.
LARGO/ROLLO145 M475'
PESO/ROLLO27 kg60 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1605 Cortadora de Papel Horizontal - 60"
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:34:38 PM; USWEB29