Uline Econo-Wrapper® Película Elástica para Uso Pesado - Negra Opaca, Calibre 80, 20" x 1,000'

AHORRE HASTA UN 30%

ECONÓMICA - Núcleo extendido de 5" sirve de asa y no necesita despachador.

NEGRO OPACO - Película cast silenciosa recomendada para cubrir productos y almacenar en exteriores. Ideal para productos fotosensibles.

Oferta Gratis
GRATIS CORTADORA H-175 CON LA ORDEN DE 4
ROLLOS O MÁS DE PELÍCULA ELÁSTICA
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO CALIBRE CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 8 16 24 48+
S-11446 Negro Opaco 20" x 1,000' 80 4 29 $594 $550 $528 $506 $484 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,756.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 1 3/8"
  • Ancho con Asas: 30"
USO:
  • No repele los rayos solares ultravioletas.
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -18 ° - 46 °C (0 ° - 115 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con asas Goodwrapper por el tamaño del núcleo.
CARACTERÍSTICAS:
  • Adherencia por 2 lados.
VIDA ÚTIL:
  • 1 año si se almacena a temperatura ambiente.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO51 cm x 305 M20" x 1,000'
GROSOR20 MicrasCalibre 80
PESO/CAJA13 kg29 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:31:01 PM; USWEB12